Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9110444077 Herst.-Nr.: 1305 EAN/GTIN: 4017976013053 |
| |
|
| | |
| lichte Weite 50 mm · Länge 300 mm · Tragfähigkeit 25 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lichte Weite 50mm · Hinweis: 50 mm LW x 300 mm Länge · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 1 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | lichte Weite: | 50 mm | Tragfähigkeit: | 25 kg | passend für: | Werkstückwagen | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Material: | Stahl | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 21,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 16,10* | € 21,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,56* | € 23,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,97* | € 24,93* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,37* | € 35,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|