Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger L.300mm STA lichtgrau D.22mm f.Werkstückwagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444074
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     4017976013022
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Länge 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Durchmesser 22mm · Hinweis: 22 Ø x 300 mm Länge · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 0,4 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ø:
22 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, Dornträger, Gabelträger, Materialträger, Rohrträger, Wellenträger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 18,93*
7 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,15*
€ 19,02*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 19,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,97*
€ 19,66*
Lager 345
26 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 23,098*
€ 30,088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,088*
€ 35,805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,008*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,058*
€ 34,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,838*
€ 33,127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,668*
€ 31,735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,098*
€ 27,487
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.