Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornträger L.200mm STA lichtgrau D.10mm f.Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444071
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4017976013107
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter 10mm
Stahl · geschweißt · pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035,Ø 10 mm · Tragfähigkeit 10 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Durchmesser 10mm · Hinweis: 10 Ø x 200 mm Länge · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 0,3 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Ø:
10 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, werkstückwagen fetra, Dornträger, Gabelträger, Materialträger, Wellenträger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 17,45*
18 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 12,81*
€ 17,53*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 18,19*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 18,19*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.