Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443407
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aluminium · mit extragroßer Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 9kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
A1325L
ab € 209,63*
Ähnlich
Fetra
A1326L
ab € 234,11*
Ähnlich
Fetra
A1331L
ab € 237,74*
Ähnlich
Fetra
AK1325
ab € 295,04*
Ähnlich
Fetra
AK1326
ab € 313,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.