Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre m.Kufen H.1300mm Schaufel-L300xB480mm Trgf.200 kg alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443399
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Aluminium · mit auswechselbaren Kunststoffkufen · extragroße Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: mit Kufen · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
10 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
A1116L
ab € 214,17*
Ähnlich
Fetra
A1325L
ab € 209,58*
Ähnlich
Fetra
A1326L
ab € 233,78*
Ähnlich
Fetra
AK1325
ab € 294,65*
Ähnlich
Fetra
AK1326
ab € 313,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.