Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1x20-50l/1x11/33kg TPE-Bereifung Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443324
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
treppengängig · Treppenkarre mit Zusatzstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterung mit Kettensicherung · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsheitsgriffe · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 dreiarmige Radsterne jeweils mit 3 TPE-Rädern · Tragfähigkeit 200 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 590mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 40mm · Rad-Ø: 160mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 20-50 l · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ausführung:
treppengängig
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen, Propan
für Flascheninhalt:
1 x 20-50 l/1 x 11/33 kg
Gewicht:
22 kg
Bereifung:
TPE
Tragfähigkeit:
200 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, fetra flaschenkarre, flaschenkarre, flaschenkarre 1x10 l, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51060
ab € 53,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.