Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren
fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren
fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren
Artikel-Nr.:
     C7573-51060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51060
EAN/GTIN:
     4017976010601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenwagenwerkzeugkasten
Werkzeugkasten Flaschenkarre
Werkzeugkasten Flaschenwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten für Stahlflaschenkarren 51006, 51007, 51011 und 51012 geeignet. Pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
450
Gesamtbreite (mm):
200
Gesamthöhe (mm):
150
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox, Zubehör für Stahlflaschenkarre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.