Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2x20l Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443319
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
passend für Stahlflaschen Ø 204 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · leichtgängige Räder · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 760mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 60mm · Rad-Ø: 250mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 20 l · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 20 l
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1100 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, fetra stahlflaschenkarre 2 flaschen, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51060
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.