Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250/500xB320/250mm Luft-Ber.Trgf300kg blau FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443019
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Tragfähigkeit 300 kg · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel L 250 x B 320 mm · zusätzlich mit großer klappbarer Stahlrohrschaufel L 500 x B 250 mm · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Räder mit Luftbereifung · Höhe 1300 mm zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: 1 feste/1 klappbare Schaufel · Gesamtbreite: 580mm · Schaufeltiefe: 250/500 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
19 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
250/500 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
320/250 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
K1116L
ab € 174,38*
Ähnlich
Fetra
NA1330L
ab € 167,90*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
20-9872
ab € 169,03*
Ähnlich
Fetra
TK1326
ab € 257,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.