Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre H.1500mm STA brillantblau Schaufel-L360xB580mm f.max.8 Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443000
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
für max. 8 Reifen · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · mittels durch die Griffholme zu bedienender Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden · Räder, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 650mm · Schaufeltiefe: 360 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 20 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
360 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
580 mm
Bereifung:
Luft
Marke:
FETRA
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1500 mm
Aufnahme von:
max. 8 Reifen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reifenkarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.