| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9109489907 Herst.-Nr.: 61-AZW-C13-00002 EAN/GTIN: 4045806022777 |
| |
|
| | |
| robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie in schwarz/gelb bzw. rot/weiß gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar · drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß · die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des GurtbandesWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 55kg· Ø: 149mm· Höhe über Flur: 1006mm Weitere Informationen: | | Pfosten: | schwarz/gelb | Fuß: | Kunststoff | Gurtfarbe: | schwarz/gelb | Befestigungsart: | Standfuß mit 2 Rollen | Ausführung: | mit 2 Gurtkassetten | Gurtlänge: | 2 x 22 m | Material: | Aluminium | Höhe: | 1006 mm | Marke: | VIA GUIDE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,70* | € 1.353,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,48* | € 1.355,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,74* | € 1.386,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.237,89* | € 1.392,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|