Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ310mm 40l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109468208
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390012
EAN/GTIN:
     4260058005310
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
310 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,75*
€ 86,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 86,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 88,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,66*
€ 97,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 106,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 82,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 195,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 220,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.