Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H350xØ250mm 15l weiß TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109468200
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390001
EAN/GTIN:
     4260058005204
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
weiß
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 49,44*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,25*
€ 49,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,44*
€ 50,18*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 51,78*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 64,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 82,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 195,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 220,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.