Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9108495332 Herst.-Nr.: 1410995000 EAN/GTIN: 4026631000628 |
| |
|
| | |
| VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Seitenfalte · Inhalt je Karton: 100St. · passend für: Aktenvernichter Weitere Informationen: | | Inhalt: | 116 l | Material: | PE | Farbe: | transparent | Marke: | HSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, müllsack transparent 100 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,74* | € 76,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 63,15* | € 81,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 65,26* | € 84,27* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 66,08* | € 85,32* | | | | Lager 345 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 107,00* | € 135,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|