Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank lichtgrau/lichtgrau H420xB1350xT960mm Anz.Schubl.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9108484612
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7200-000 7035-7035
EAN/GTIN:
     4050646132814
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
für Flachablage · für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von z. B. Zeichnungen bis zum Format DIN A1 bzw. DIN A0 · die Schubladen können mittels Fachteilern in verschiedene DIN-Formate unterteilt werden · mit Zentralverschluss · Schubladen für Ablageformat DIN A0 4/5 ausziehbar, für DIN A1 voll ausziehbar · gelochte Schubladenböden für einteckbare Fachteiler · Schubladen mit Bügelgriff, mattverchromt (andere Ausführungen auf Anfrage) · Schubladen-Blendenhöhe 55 mm · Schubladenkorpus lichtgrau, Abdeckplatte hellgrau DBS 013 (Zubehör) · Schubladenkorpus schwarz, Abdeckplatte Akazie DBS 016 (Zubehör) · Schubladenkorpus weißaluminium, Abedeckplatte Königsahorn DBS 014 (Zubehör) · Sockel 15 mm zurückgesetzt, lichtgrau, schwarz bzw. weißaluminium · schnell lieferbar von Korpus und Schubladen in der Farbe lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
für Formate:
DIN A0
Farbe:
lichtgrau/lichtgrau
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
960 mm
Höhe:
420 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 882,68*
€ 997,89*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,54*
€ 1.032,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,76*
€ 1.032,86*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 978,69*
€ 1.126,34*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.117,05*
€ 1.204,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,52*
€ 1.433,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,78*
€ 1.421,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,34*
€ 1.381,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,30*
€ 1.358,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,05*
€ 1.329,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7200-706|
ab € 44,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-00|
ab € 53,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0202-00|
ab € 8,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0204-00|
ab € 16,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0208-00|
ab € 32,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.