Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank schwarzgrau/schwarzgrau H1310xB800xT600mm Trgf.65kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9108484526
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-6237021/7021
EAN/GTIN:
     4051803754863
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
karteikartenschrank din a5
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · je Karteibahn 2 Pendelbleche · 6 Schubladen dreibahnig · DIN A5 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tragfähigkeit:
65 kg
Auszugssperre:
doppelseitig
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Variante:
2
Ausführung:
6 Schubladen dreibahnig, DIN A5 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1310 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,58*
€ 1.334,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,32*
€ 1.340,92*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,74*
€ 1.349,51*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,53*
€ 1.349,67*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.360,86*
€ 1.480,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,46*
€ 1.761,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,19*
€ 1.748,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,42*
€ 1.692,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,48*
€ 1.654,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,86*
€ 1.619,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10008
ab € 1.002,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10027
ab € 1.008,31*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10028
ab € 1.001,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10048
ab € 1.004,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.