Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank schwarzgrau/schwarzgrau H1298xB800xT600mm Trgf.65kg C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9108484526
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-6237021/7021
EAN/GTIN:
     4051803754863
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
karteikartenschrank din a5
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · je Karteibahn 2 Pendelbleche · 6 Schubladen dreibahnig · DIN A5 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tragfähigkeit:
65 kg
Auszugssperre:
doppelseitig
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Variante:
2
Ausführung:
6 Schubladen dreibahnig, DIN A5 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1298 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,04*
€ 1.345,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,76*
€ 1.346,48*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,17*
€ 1.352,54*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,99*
€ 1.359,86*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,94*
€ 1.388,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,15*
€ 1.600,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,25*
€ 1.581,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.329,24*
€ 1.581,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.329,23*
€ 1.581,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,30*
€ 1.527,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.283,29*
€ 1.527,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.283,28*
€ 1.527,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.283,26*
€ 1.527,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.283,25*
€ 1.527,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,71*
€ 1.500,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,04*
€ 1.449,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10008
ab € 1.009,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10027
ab € 1.001,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10028
ab € 1.007,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146224-622|S10048
ab € 1.008,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.