| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9101484540 Herst.-Nr.: 1040-811 EAN/GTIN: 4050646679326 |
| |
|
| | |
| für DIN A4-Hängehefter · kugelgelagert · voll ausziehbar · für Tiefe 400 mm · lichtgrau Weitere Informationen: | | passend für: | Flügeltürenschrank B930xT400mm | Farbe: | lichtgrau | Ausführung: | DIN A4 quer mit Auszugssperre | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,43* | € 180,14* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,64* | € 180,30* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,64* | € 180,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,44* | € 180,97* | | | | Lager 345 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,75* | € 202,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|