| |
|
| Artikel-Nr.: 103-927719 Herst.-Nr.: 1040-811 EAN/GTIN: 4025314193725 |
| |
|
| | |
| Hängeauszug für Büroschränke, Mehrpreis, für Breite 930 mm, für Tiefe 400 mm.
Geeignet für Elba- oder Leitz-Systeme.
Hängeauszug für C+P Büroschränke. Tragkraft ca. 30 kg, für Elba- und Leitzsysteme.
Nachträgliche Lieferung und Einbau auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Breite: | 930 mm | Tiefe: | 400 mm | Traglast: | 30 kg | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Zubehör für Aufsatzschränke mit Flügeltüren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregisterrahmen, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, c+p hängerahmen, C+P, 927719 49, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stahlschrankzubehör, Stahlschrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,25* | € 179,93* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,18* | € 180,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,16* | € 180,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,15* | € 181,31* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,32* | € 188,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|