Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm weißalu./schwarzgrau 4 BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9101483136
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9480-000 9006/7021
EAN/GTIN:
     4055404480947
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel · mittige Türverstärkung · Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden · mit 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · mit neuem Muldengriff-Zylinderschloss mit Dreipunktverriegelung · Außen H 1950 x B 1200 x T 400 - 600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
weißaluminium, RAL 9006
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
1200 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,62*
€ 762,15*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 655,14*
€ 762,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,12*
€ 795,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,42*
€ 798,67*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,88*
€ 907,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,37*
€ 901,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,82*
€ 878,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,64*
€ 844,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.