| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9001492981 Herst.-Nr.: NB411209-02 EAN/GTIN: 4054773021850 |
| |
|
| | |
| für den professionellen Einsatz · ideal zur Informationsplanung im Büro, in der Schule usw. ? mit stabilem Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken ? Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 900 mm | Ausführung: | mit Aluminiumrahmen | Material: | magnetisch | Schreibfläche: | Emaille weiß | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 129,88* | € 171,78* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,87* | € 192,84* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,67* | € 207,36* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,72* | € 232,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,70* | € 237,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|