Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litfasssäule B620xH1800mm fahrbar Korkbezug weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9001492931
Hersteller:
     Carto
Herst.-Nr.:
     LF1806-10
EAN/GTIN:
     4054773021645
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
mobil · mit Stahlrahmen und vier feststellbaren Lenkrollen · Fläche aus leicht pinnbarem Trägermaterial mit Stoff- oder Korkbezug oder magnethaftender Schreibtafel · Gesamthöhe 1860 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Korkbezug
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
1860 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1800 mm
Tiefe:
620 mm
Präsentationsflächenbreite:
620 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Moderationswand, Moderationswände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,46*
€ 553,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,19*
€ 554,01*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 461,82*
€ 554,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,42*
€ 555,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWD-10
ab € 389,76*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWD-K95/12
ab € 419,82*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWD1215-10
ab € 387,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.