| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9001492921 Herst.-Nr.: MWD-10 EAN/GTIN: 4054773021614 |
| |
|
| | |
| mobil mit ausklappbaren Flügeltüren · pulverbeschichtetes Stahlrahmengestell mit vier feststellbaren Lenkrollen · Flächen wahlweise mit leicht pinnbarem Trägermaterial mit Textil- oder Korkbezug oder mit Innentafel als magnethaftender Schreibtafel · Außentafel mit Textilbezug, königsblau · Gesamthöhe 1970 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Korkbezug | Gesamthöhe: | 1970 mm | Ausführung: | klappbar fahrbar | Präsentationsflächenhöhe: | 1500 mm | Präsentationsflächenbreite: | 1200 (2400) mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,93* | € 469,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,40* | € 469,63* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 417,12* | € 497,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,43* | € 498,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|