Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B950xT420mm Stahlbl.graphitschwarz lack.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9001485009
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     77902608
EAN/GTIN:
     4054773020693
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
B 950 x T 420 mm ? lackiert ? graphitschwarz, RAL 9011 ? Tragfähigkeit 50 kg ? incl. Fachbodenträger ? VE= 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Oberfläche:
lackiert
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
graphitschwarz, RAL 9011
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 34,04*
36 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 41,90*
19 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 30,24*
€ 42,11*
19 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 43,97*
Lager 345
14 Tage
24
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 79,11*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 79,11*
€ 94,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,65*
€ 93,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,73*
€ 90,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 69,28*
€ 82,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 61,11*
€ 72,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 61,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
790052A9
ab € 211,28*
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
790052AB
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.