Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler DIN A4 H290xB100xT270mm Ku.lichtgrau HELIT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000493310
Herst.-Nr.:
     H 63615-82
EAN/GTIN:
     4012086078954
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
extrabreit für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften DIN A4 und größer · vorn mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
100 mm
Marke:
HELIT
für Format:
DIN A4
Tiefe:
270 mm
Höhe:
290 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,105*
€ 6,985*
2 Tage
17
4
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,82*
€ 7,89*
4 Tage
12
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,93*
2 Tage
12
4
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,87*
€ 7,97*
Lager 345
unbekannt
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,9625*
€ 12,0425*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 12,0425*
€ 14,33058
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 11,8425*
€ 14,09258
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,2925*
€ 13,43808
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 10,3225*
€ 12,28378
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 9,8525*
€ 11,72448
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 8,9625*
€ 10,66538
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,9625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 48,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.