Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIT Stehsammler, extra breit, Polystyrol, 4 Stück lichtgrau


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66086
Herst.-Nr.:
     H63615/82
EAN/GTIN:
     4012086078954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • für Prospekte und Kataloge
  • mit Griffmulde
  • inkl. Etikett und Schriftfeldabdeckung
  • Material: Polystyrol
  • Masse: H 290 x B 102 x T 271 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Griffloch:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Rückenbreite:
102 mm
Höhe:
290 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
271 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler helit a4 lichtgrau, stehsammler kunststoff, stehsammler, 66086, 66086-SW81, Schreibtischzubehör, Ablagesystem, Ablagekasten, Prospektstehsammler, Ablagestehsammler, Briefkorb, Ablagekorb
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
4
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,385*
€ 7,335*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,99*
2 Tage
5
4
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 5,89*
€ 8,03*
26 Tage
nicht lagernd
8
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,71*
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 7,335*
€ 8,72865
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 7,235*
€ 8,60965
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,125*
€ 8,47875
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 6,595*
€ 7,84805
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 6,175*
€ 7,34825
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 5,385*
€ 6,40815
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 29,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 1,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.