| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000493100 Herst.-Nr.: 115000049 EAN/GTIN: 4250366531731 |
| |
|
| | |
| für Plakatformat DIN A1 · beidseitig mit Aluminium-Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert · 32-mm-Klemmprofil · verzinkte Stahlrückwand · Schutz der Poster durch UV-stabilisierte Antireflex-Schutzscheiben · mit Wasserablaufstanzungen Weitere Informationen: | | Oberfläche: | eloxiert | Farbe: | silberfarbig | Profilstärke: | 32 mm | Ausführung: | 2 x DIN A1 f. d. geschüt. Aussenbereich | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,33* | € 142,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 114,38* | € 143,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,17* | € 143,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,28* | € 156,33* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,74* | € 187,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|