Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B1600xT800xH2205mm Aufbauten Variante 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000486276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4054773019864
EAN/GTIN:
     4054773019864
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Komplett-Packtisch
Packstation
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg) · Ablagebord 253 mm tief
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
Aufbauten Variante 1
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2205 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, aufbau arbeitstisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 624,88*
€ 700,61*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 620,82*
€ 701,25*
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 644,91*
€ 724,36*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 621,55*
€ 769,09*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,88*
€ 870,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,80*
€ 1.036,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,32*
€ 1.034,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,63*
€ 977,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,10*
€ 954,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,88*
€ 934,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.