Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B1600xT800xH2205mm Aufbauten Variante 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000486276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000486276
EAN/GTIN:
     4054773019864
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Komplett-Packtisch
Packstation
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
Aufbauten Variante 1
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2205 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, aufbau arbeitstisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 619,49*
€ 701,42*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 621,65*
€ 702,06*
1 Tag
4
€ 52,95*
ab € 647,30*
€ 725,18*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 623,95*
€ 770,00*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 710,495*
€ 788,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,06*
€ 835,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,14*
€ 820,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,09*
€ 799,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,37*
€ 777,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.