Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Wagen Innen-B.100-260mm lichtgrau f.alle CPU-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000483275
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6512-9
EAN/GTIN:
     5708950651291
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
CPU-Stellung gerade/schräg · stabiles Stahlrohrgestell auf vier Rollen, zwei davon feststellbar · Wagen in der Breite verstellbar (100-260 mm), daher für fast alle CPU-Gehäuse passend · die Bodenfreiheit sorgt für eine gute Luftzirkulierung und dafür, dass der Staub nicht in die CPU gesaugt wird Lieferung erfolgt zerlegt · einfache Montage (inkl. Montageanleitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
passend für:
alle CPU-Gehäuse
Ausführung:
gerade/schräg
Innenbreite:
100-260 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu stand, Büromöbel, CPU-Halter, PC-Tisch, Schreibtisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,52*
€ 31,65*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 23,79*
€ 31,81*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 31,97*
1
€ 5,95*
ab € 24,54*
€ 33,87*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 52,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Twinco
1202-9
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.