Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PU gelb/schwarz m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000480221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12463 SG
EAN/GTIN:
     4250410146355
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylen gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m · Gewicht 4,2 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Inhalt:
6 Pfosten und 5 Ketten
Ausführung:
mit Sechskantfuß
Material:
PU
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,90*
ab € 154,69*
€ 186,05*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,30*
€ 186,45*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 187,06*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 158,63*
€ 188,31*
Lager 345
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 282,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 282,03*
€ 335,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 280,16*
€ 333,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,50*
€ 304,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 251,55*
€ 299,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 239,93*
€ 285,52
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 39,98834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,53*
Zubehör
Temka
ab € 8,76*
Zubehör
Temka
ab € 40,46*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.