Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtücher 6663 1-lagig,geprägt weiß L315xB215ca.mm 3180 Tücher/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000474112
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6663
EAN/GTIN:
     5033848037650
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · hygienische Einzelblattentnahme Weitere technische Eigenschaften: · Falzung: Interfold · Material: Airflex Material · passend für: 9000 474 108
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, geprägt
Gebinde:
Karton
Inhalt:
15 x 212 = 3180 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
315 mm
Breite ca.:
215 mm
Marke:
KLEENEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
€ 5,99*
ab € 54,03*
€ 67,29*
3 Tage
21
€ 5,95*
ab € 54,09*
€ 67,50*
4 Tage
59
€ 4,99*
ab € 54,77*
€ 68,63*
2 Tage
59
€ 5,50*
ab € 55,83*
€ 68,96*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 120,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
1 Stück enthält 15 Pakete (ab € 6,67267* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7171
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.