Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp Mopp,Hal.u.Alustiel Baumwollmischung B600xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472090
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0063N12
EAN/GTIN:
     4006533100633
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
mit Halter und Alustiel, L 1400 x Ø 24 mm · Baumwollmischung vorgewaschen · Halter verzinkt, abklappbar Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp, Halter u.Alustiel
Material:
Baumwollmischung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 31,86*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 23,13*
€ 32,02*
5 Tage
24
1
€ 7,99*
ab € 24,50*
€ 33,68*
4 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 24,78*
€ 34,17*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,55*
€ 50,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
4696 T
ab € 7,56*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14084
ab € 9,45*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14095
ab € 9,61*
Sonstiges
Vermop
3120
ab € 4,87*
Sonstiges
Vermop
8025N12
ab € 17,56*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 4,96*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,34*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 36,08*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.