Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp Mopp,Hal.u.Alustiel Baumwollmischung B600xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000472090
Herst.-Nr.:
     10063N12
EAN/GTIN:
     4006533100633
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
mit Halter und Alustiel, L 1400 x Ø 24 mm · Baumwollmischung vorgewaschen · Halter verzinkt, abklappbar Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp, Halter u.Alustiel
Material:
Baumwollmischung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,70*
€ 31,12*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 23,06*
€ 31,27*
10 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 23,48*
€ 31,80*
5 Tage
13
1
€ 7,99*
ab € 24,50*
€ 33,18*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 24,79*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
4696 T
ab € 7,51*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14084
ab € 9,47*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14095
ab € 10,32*
Sonstiges
Vermop
3120
ab € 4,85*
Sonstiges
Vermop
8025N12
ab € 17,50*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 5,05*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,35*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 35,98*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.