Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse Ku.VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472060
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0348
EAN/GTIN:
     4006533004481
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
500 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 88,86*
€ 109,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,88*
€ 109,86*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 109,87*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 109,98*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 152,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 6,19*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 11,16*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,86*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.