Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PP blau B285xT555mm Abfallsammler 60l GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468814
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778040
EAN/GTIN:
     4023122106029
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
285 mm
passend für:
Abfallsammler
Marke:
GRAF
Material:
Polypropylen
Tiefe:
555 mm
Höhe:
35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,90*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,15*
€ 18,24*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,31*
8 Tage
39
3
Frei Haus
ab € 15,72667*
€ 21,44667*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,082*
€ 29,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,902*
€ 35,583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,412*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,442*
€ 33,846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,332*
€ 32,525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,642*
€ 31,704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,082*
€ 26,278
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
778010
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.