Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 60 l blau für Transportbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel 60 l blau für Transportbehälter
Deckel 60 l blau für Transportbehälter
Deckel 60 l blau für Transportbehälter
Artikel-Nr.:
     302blb-5830226
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778040
EAN/GTIN:
     4023122106029
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Deckel für Mehrzweckbehälter • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
260
Made in Germany:
ja
passend für:
60-l-Behälter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Deckel Stapelbehälter, Klappe Stapelbehälter, Deckel Transportbehälter, Transportbehälterdeckel, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mehrzweckbehälter 60l graf blau, mehrzweck behälter, graf mehrzweck-behälter, Fahrwagen, Vielzweckbehälter-Zubehör, Deckel, Kanister, Kunststoff-Behälter, Fass, Transportbehälter, Aufklebersatz, Müllbehälter, Deckelschaniere, Lagerbehälter, 9900040944, 00040944
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,93*
€ 14,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 15,20*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 15,40*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 15,45*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
778041
ab € 10,93*
Ähnlich
Otto Graf
778048
ab € 10,95*
Ähnlich
Otto Graf
778042
ab € 10,94*
Ähnlich
Otto Graf
778043
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.