Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 30l H405xØ350mm m.Griffrand Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468492
Herst.-Nr.:
     H61061-34
EAN/GTIN:
     4012086051124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff · mit umlaufendem Griffrand · Oberfläche glatt
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Farbe:
blau
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
350 mm
Höhe:
405 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 10,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 10,45*
2 Tage
99
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,25*
€ 10,49*
8 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,37*
€ 10,67*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,95*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,85*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,44*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,57*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,66*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.