Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 15l H280xØ267mm m.Lochdekor STA silber HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468160
Herst.-Nr.:
     H2518500
EAN/GTIN:
     4012086011005
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
mit Lochdekor · aus pulverbeschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Lochdekor
Material:
Stahl
Ø:
267 mm
Höhe:
280 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,49*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,50*
9 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 5,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 6,64*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.