Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb Mesh H2518500 26,5x28cm 15l rund Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170219095
Herst.-Nr.:
     H2518500
EAN/GTIN:
     4012086011005
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
helit Papierkorb the circle network 26,7 x 28 cm (Ø x H) 15l Metall Farbe: silber 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the circle network
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the circle network
Form:
rund
Maße:
26,7 x 28 cm (Ø x H)
Volumen:
15 l
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit metall papierkorb, stahlpapierkorb grau, helit stahlpapierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 5,51*
Lager 1682
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,52*
9 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 5,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 6,63*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,43*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,92*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.