Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 15l H315xØ260mm m.Lochraster Stahlbl.pulverbesch.schwarz DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468151
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331001
EAN/GTIN:
     4005546988641
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech pulverbeschichtet · luftdurchlässiges Lochraster
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
schwarz
Marke:
DURABLE
Ausführung:
mit Lochraster
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Ø:
260 mm
Höhe:
315 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,65*
€ 20,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,68*
€ 20,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,91*
€ 21,65*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,32*
€ 21,66*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,67*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.