Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindemittel Green Stuff® Inh.50l RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000467921
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.53
EAN/GTIN:
     4052469000820
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05 Weitere technische Eigenschaften: · Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg · Material: hydrophiles Phenolharz · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindegranulat 50l, chemikalienbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 29,31*
1 Tag
51
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 29,45*
1 Tag
51
3
pro Sack
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 30,83*
3 Tage
51
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 23,72*
€ 31,12*
Lager 345
unbekannt
1
pro Sack
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 52,03*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 52,03*
€ 61,92
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 51,09*
€ 60,80
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 49,24*
€ 58,60
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 47,81*
€ 56,89
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 45,53*
€ 54,18
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 41,24*
€ 49,08
pro Sack
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,39*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,44*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,91*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,30*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,40*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.