Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindemittel Elephant Sorb Spezial Inh.40 l/ca.14kg RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000467910
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.34
EAN/GTIN:
     4052469000233
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: lllR · Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Spezial
Körnung:
0,3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
ca. 370 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
410
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 22,72*
3 Tage
435
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 20,45*
€ 23,98*
1 Tag
410
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 24,01*
3 Tage
543
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 24,15*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 43,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,39*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,91*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,30*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,40*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,00*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.