Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H960xB500xT500mm 120l lichtgrau Klemmvorr. 2Vollgummiräder,D.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000466322
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
fahrbar · für 120-l-Säcke · Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Deckel Kunststoff, schwarz und Klemmvorrichtung · Einwurföffnung-Ø 340 mm · 2 Vollgummiräder, Ø 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 340mm · Gewicht: 9kg · Deckelausführung: PVC · Ausführung: Klemmvorrichtung, 2 Vollgummiräder Ø 150mm · Bereifung: Vollgummi · Radgröße: 150 mm mm · Hinweis: Öffnungs-Ø 340 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Deckelfarbe:
schwarz (KS)
Gestell:
Stahlrohr
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
FETRA
Tiefe:
500 mm
Höhe:
960 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1028
ab € 119,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10281
ab € 131,82*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1026
ab € 100,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.