Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe PP,PE,POM 0,5 l/Hub f.AdBlue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000466077
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     131053000
EAN/GTIN:
     4031109012775
Suchbegriffe:
AdBlue-Pumpe
Pumpe für Harnstofflösungen
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
"""aus Polypropylen (PP), Polyoxymethylen (POM) und Polyethylen (PE) · zur Förderung von AdBlue ® und Wasser · Teleskopsaugrohr 640-980 mm, dreiteilig für 200-l-Fass · inkl. Schlauchgarnitur 1,5 m mit Auslaufkrümmer und Adapter für Sägengewinde 50,80 (2"""") mm (für Kunststofffäser)"""
Weitere Informationen:
Material:
PP, PE, POM
Förderleistung/Hub:
0,5 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm
passend für:
200-l-Fässer
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
mit Saugrohr Länge 690-980 mm
geeignet für:
AdBlue
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 28,56*
€ 38,41*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 38,60*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 29,54*
€ 39,67*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 40,16*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Horn Tecalemit
131053200
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.