Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 4 Stufen Alu.elox.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000462051
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · Stufen 80 mm tief · Kunststoff-Leiterschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Plattformhöhe:
810 mm
untere äußere Breite:
430 mm
Gewicht:
3,6 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zarges stufenstehleiter alu 4stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.