Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne Sintec 160 f.Arbeitsdrehstuhl Serie Sintec starr schwarz BIMOS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000454218
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9893-217
EAN/GTIN:
     4016849436883
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
ergonomischer Bürostuhl
Ringarmlehne · Kunststoff · schwarz · mit erweitertem Verstellbereich in der Breite · passend zu Arbeitsdrehstühlen Serie Sintec 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
passend zu Drehstuhl:
Serie Sintec
passend für:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
BIMOS
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ergonomischer bürostuhl goal, ergonomischer bürostuhl, Armlehne, Armlehnen, Armlehnen für Arbeitsdrehstühle, Stuhl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,74*
€ 72,27*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 58,18*
€ 72,31*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,02*
€ 72,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 72,64*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 97,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,01*
€ 115,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,14*
€ 114,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,23*
€ 102,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,17*
€ 94,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9816-2000
ab € 330,67*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9816-GE01
ab € 329,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.