Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000453728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31002200
EAN/GTIN:
     4054773015880
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 400 x H 140 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,06*
€ 38,63*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 29,56*
€ 38,82*
15 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,77*
€ 39,22*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 30,62*
€ 41,68*
Lager 345
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 61,98*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 61,98*
€ 73,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 59,74*
€ 71,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 56,45*
€ 67,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 55,46*
€ 66,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 54,14*
€ 64,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 48,44*
€ 57,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 18,86*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 29,89*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,43*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002204
ab € 36,65*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.