Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000453728
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002200
EAN/GTIN:
     4054773015880
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 400 x H 140 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 29,17*
€ 38,39*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,45*
€ 38,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,61*
€ 38,97*
€ 5,95*
ab € 30,43*
€ 41,42*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,30*
€ 43,35*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,57*
€ 45,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,01*
€ 45,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,25*
€ 41,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,94*
€ 40,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,20*
€ 39,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,45*
€ 35,05
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 18,83*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 29,97*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,41*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,85*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.