Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.20mm Band-L.100mm weiß magn.100St./Btl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000452640
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15327 06
EAN/GTIN:
     4013695012605
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw. · dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm · Bandlänge 100 mm · individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern · bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,6mm · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Bandlänge:
100 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
magnetisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 16,30*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,89*
€ 16,33*
1 Tag
22
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,25*
3 Tage
16
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,36*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 29,92*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,92*
€ 35,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,52*
€ 35,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,49*
€ 33,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,60*
€ 32,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,16*
€ 31,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,72*
€ 27,04
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.